AKUM.BUŠILICA ODVIJAČ ABS 12 POWER LIION 2X2AH

AKUM.BUŠILICA ODVIJAČ ABS 12 POWER LIION 2X2AH

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

AKUM.BUŠILICA ODVIJAČ ABS 12 POWER LIION 2X2AH

br.art. 571 7512012

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ ABS 12 POWER CLASSIC

Vrlo kompaktna 12 V akumulatorska bušilica-odvijač za laka i srednja opterećenja pri bušenju i uvrtanju. Isporučuje se u kovčegu s brzim punjačem (vrijeme punjenja akumulatora je 30 min) i zamjenskim akumulatorom.

Ugrađeno LED svjetlo
Pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru

Indikator napunjenosti akumulatora
Obavještava koliko je kapaciteta preostalo u akumulatoru

18 stupnjeva podešavanja momenta zatezanja vijaka i jedan položaj za bušenje
Vrlo precizno podešavanje omogućuje višestruku primjenu na poslovima uvrtanja vijaka i bušenja

Ergonomski dizajn s mekanom drškom
Ugodan rad, bez umaranja

Li-ion akumulator male težine i dimenzija
Za dugotrajan rad na nepristupačnim mjestima

3 godine jamstva
Težina 1,0 kg
Maks. zakretni moment 25 Nm
Prihvat zatezne glave 1–10 mm
Broj okretaja u praznom hodu 0–350 / 0–1.300 min-1
Kontrola zakretnog momenta 18 + bušenje
Razina buke 75 dB
Vibracije 0,7 m/s2
Vrijeme punjenja akumulatora 30 min
Struja punjenja 2,6 A
Tip/kapacitet akumulatora 2,0 Ah Li-ion
Sadržaj isporuke 1x ABS 12 POWER CLASSIC, 2 x akumulator 12 V + punjač, 1x BMC