PNEUMATSKA KRUŽNA BRUSLILICA

PNEUMATSKA KRUŽNA BRUSLILICA

PNEUMATSKA KRUŽNA BRUSLILICA

Kategorije proizvoda
PNEUMATSKA KRUŽNA BRUSLILICA

br. art. 571 423001

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ŠTAPNA PNEUMATSKA BRUSILCA DSG 20 STANDARD

Aksijalna brusilica specijalno razvijena za izraženo teške zahtjeve (npr. obrada rubova) s visokom rezervom snage

Dugotrajna brusilica, ugodna za rukovanje, s regulacijom broja obrtaja bez upotrebe alata i izoliranim tijelom za rad bez vibracija i rashlađivanja ruku.

Za primjenu na teško pristupačnim mjestima, bez vibracija.

Ergonomsko kompozitno tijelo - drška.

Lagana, kompaktna izvedba.
Rad bez napora i smanjene vibracije.

Okretni priključak za komprimirani zrak.

Promjer prihvata 6 mm
Broj okretaja u praznom hodu 25.000 mni-1
Težina 0,45 kg
Ø potrošnje zraka 85
Priključni navoj R 1/4"
Minimalni promjer crijeva 9 mm