
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
ELEKTRIČNA KUTNA BRUSILICA-EAG 7-115
br.art. 571 7016010
KUTNA BRUSILICA EAG 7-115
Snažna i praktična kutna brusilica snage 760 W. Idealna je za radove laganog brušenja i rezanja, kao što je na primjer skidanje bridova.Napon | 220-230 V |
Dovodna snaga | 760 W |
Maksimalni promjer brusne ploče | 115 mm |
Duljina kabela | 2,5 m |
Brzina praznog hoda | 12000 min-1 |
Navoj vretena | M14 |
Klasa zaštite | ll |
Težina | 1,4 kg |