LEPEZ.BRUSNA PLOČA S UTOROM-ZAOB.-G60-D115MM-ZEBRA

LEPEZ.BRUSNA PLOČA S UTOROM-ZAOB.-G60-D115MM-ZEBRA

Lamelne brusne ploče

LEPEZ.BRUSNA PLOČA S UTOROM-ZAOB.-G60-D115MM-ZEBRA

br.art. 578 811560

Prikaz cijena nakon prijave



 

 10

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

LAMELNI DISK S IZREZANIM SEGMENTIMA

Dobra vidljivost “kroz brusnu ploču”, a time i kontrola predmeta koji se obrađuje. Izvanredno hladna i ravnomjerna brušena površina. Idealna za obradu tankih limova kod radova na karoseriji, punih materijala i zavarenih šavova.

Izvedba: tanjur s cirkon korundom na platnu

Izrezani dijelovi.

Slobodan pogled na predmet koji se obrađuje
• Sprječava neželjeno skidanje materijala
• Smanjuju se pogreške kod obrade

Bolja kakvoća površine zbog ciljanog rada

Hladno brušenje zbog efekta ventilatora
• Reduciranje temperature na površini smanjuje mogućnost da predmet koji se obrađuje poprimi neželjenu plavu boju

Dobro i mirno vođenje.

Područja primjene

Čelične konstrukcije
• Pripremanje šavova za varenje i završna obrada zavarenih šavova
• Skidanje hrđe
• Uklanjanje ogorina (manjeg opsega)
• Brušenje umjetničkih kovanih predmeta (rešetke, ograde, rukohvati)
• Skidanje neravnina od cinka na zavarenim šavovima prije oblaganja plastikom

Obrada nehrđajućeg čelika
• Izrada cjevovoda, rezervoara i spremnika
• lzrada/gradnja aparata (kemijska industrija)
• Gradnja postrojenja za npr. pivovare, prehrambenu industriju
• Izrada čamaca

Obrada aluminija (svih obojenih metala)
• Specijalna motorna vozila, kao što su vozila za silose, bolnička vozila, vatrogasna vozila itd.
• Brodogradnja
• Gradnja zrakoplova

Poljoprivredni strojevi
• Brušenje noževa (kosilice trave, noževa traktorskih kosilica)

Izrada karoserije
• Popravci nakon nesreće: lakovi i kitovi za poravnavanje površina, lemljenje inertnim plinom
• Gradnja specijalnih vozila (nadogradnja teretnih automobila, održavanje, dijelovi podložni habanju na vozilima koja prevoze rastresite materijale)

Obrada drva i plastike ojačane staklenim vlaknima
• Egzaktne površine ili popravak rubovA

Upozorenje
U slučaju da se brusni disk koristi isključivo za brušenje drva ili plastične mase, ona se mora čistiti brušenjem željeznog predmeta oštrih rubova
Promjer 115 mm
Provrt 22,23 mm
Zrnatost 60
Izvedba zaobljeno
Materijal nosećeg tanjura staklena vlakna
Broj okretaja max. 13300 U/min(rpm)
Materijal brusnog sredstva cirkon-korund