
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
FLATBLADE-BRISAČ-425MM/17COL
br.art. 5848 033425
FLATBLADE UNIVERZALNI BRISAČI PREMIUM
S predmontiranim multi adapteromDuljina | 17 col / 425 mm |
Instaliran "U" adapter | da |
Set OE adaptera | da |
Izvedba | 100% prirodna guma + nehrđajući čelik, konstrukcija od visoko ugljeničnog čelika |
Komada u pakiranju | 1 |