BRUSNO RUNO-NAJLON-ROLA-AUTO-G280-115MMX10M

BRUSNO RUNO-NAJLON-ROLA-AUTO-G280-115MMX10M

Brusni flisevi - Rola

BRUSNO RUNO-NAJLON-ROLA-AUTO-G280-115MMX10M

br.art. 585 804280

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

NAJLONSKO BRUSNO RUNO

Vrlo fleksibilno najlonsko brusno runo za ručno brušenje, za čišćenje (od hrđe) površina, matiranje novih dijelova i starih lakova, kao i za aluminij. Za optimalnu primjenu na kritičnim mjestima, kao što su preklopi, kutevi, udubine te oštri bridovi i rubovi,kao i unutarnji dijelovi karoserije.

Vrlo fleksibilno najlonsko brusno runo
• Optimalna prilagodba uskim radijusima, izbočinama i udubinama
• Brzo i ugodno brušenje na teško dostupnim mjestima

Bez metaliziranih sastojaka
Bez opasnosti od zaprljanja ili nastanka hrđe
Širina 115 mm
Duljina 10 m
Zrnatost A-280
Boja crvena
Materijal flis