
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
APARAT ZA ZAVARIVANJE-EWI 160
br.art. 5952001160
Inverter EWI - 160
Digitalno kontroliran inverter s najnovijom IGBT tehno-logijom s mogućnošću zavarivanja REL i TIG postupcimaMax. struja zavarivanja | 160 A |
Intermitencija na 160 A i 40°C | 20 % |
Intermitencija na 160 A i 25°C | 40 % |
Intermitencija na 72 A i 40°C | 60 % |
Intermitencija na 130 A i 25°C | 60 % |
Klasa zaštite | IP 21S |
Klasa izolacije | H (180°C) |
Napon otvorenog kruga | 75 V |
Minimalna snaga generatora kVA | 8 kVA |
Osigurač na mreži | 16 A |
Max. promjer elektrode REL | 3,25 mm (4 mm*) |
Max. promjer elektrode TIG | 1,0 - 2,4 mm |
Duljina kabela za masu i elektrodu | 3 m |
Poprečni presjek kabela za masu i elektrodu | 16 mm² |
Težina aparata | 4,6 kg |
Dimenzije D × Š × V cm | 38 × 12 × 25,5 |