APARAT ZA ZAVARIVANJE-MIG 350 SYN

APARAT ZA ZAVARIVANJE-MIG 350 SYN

Aparati za zavarivanje MIG / MAG

APARAT ZA ZAVARIVANJE-MIG 350 SYN

br.art. 5952001350

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

Aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN + gratis automatska maska za zavarivanje

Digitalno kontroliran sinergijski inverter s najnovijom IGBT tehnologijom. Sinergijski mod omogućava softversko automatizirano podešavanje parametara zavarivanja prema amperaži, korištenom promjeru žice i zaštitnom plinu.

• Toplinska izolacija klase „H“ omogućuje rad električnih komponenti na temperaturama do 180°C.
• IGBT tehnologija omogućuje kontinuirano i kvalitetno zavarivanje čak i pri nestabilnoj vrijednosti el. napona (zavarivanje pomoću generatora)
• Odvojiva jedinica za dovod žice je spojena s aparatom pomoću kontrolnog kabla duljine 5 m, omogućavajući mnogo veću mobilnost pri zavarivanju
• Aparat je opremljen sinergijskim modom rada. Sinergijski mod daje mnogo bolje performanse zavarivanja automatskim određivanjem parametara kao što su napon i brzina žice. Varioc samo mora odabrati s kojom strujom želi raditi, promjer žice koji koristi te zaštitni plin
• Jedna godina jamstva na sve fizičke nedostatke aparata i eventualne nedostatke u proizvodnom procesu
Max. struja 40-350 A
Intermitencija pri 350 A - 40 C 60 %
IP razred zaštite IP 21S
Termička zaštita H (180 C)
Osigurač na mreži - trofazni 20 A
Max. promjer žice za zavarivanje 1,2 mm
Broj valjaka na aparatu 4
Dužina kabla plamenika 5+4 M
Ukupna masa uređaja s jedinicom za dovod žice 60 kg
Dimenzije 576 x 297 x 557 mm