APARAT ZA ZAVARIVANJE-TIG 200 PULSE

APARAT ZA ZAVARIVANJE-TIG 200 PULSE

APARAT ZA ZAVARIVANJE-TIG 200 PULSE

Aparati za zavarivanje TIG
APARAT ZA ZAVARIVANJE-TIG 200 PULSE

Br.art. : 5952002200

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE

Digitalno kontroliran DC TIG inverter s najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim načinom rada. Idealan za TIG zavarivanje tankih INOX cijevi i limova.

3 u 1 TIG 200 pulse ima mogućnost zavarivanja u
• TIG DC
• HF TIG DC pulse
• REL načinu rada

Termoizolacija
Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 180°C

IGBT tehnologija
Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri velikim varijacijama napona (rad na generatorima, nestabilne strujne instalacije)

Referentna struja
Mala vrijednost referentne struje omogućava rad na instalaciji s osiguračem od 20 A

Podešavanja za precizan zavar na tankim limovima i cijevima
Za postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cijevima, aparat u visokofrekventom načinu ima podešavanja vremena istjecanja plina na početku i kraju zavara, definiranje frekvencije i širine pulsa zavarivanja, kao i podešavanje „gornje“ i „donje“ struje zavarivanja
Ulazni napon 200 - 240 V
Frekvencija 50/60 Hz
Nominalna ulazna snaga 8.7 kVA
Maksimalna ulazna jačina struje 38 A
Jačina struje zavarivanja 5 - 200 A
Potreban osigurač na strujnoj mreži 20 A
Jačina struje zavarivanja u REL postupku 20 - 200 A
Intermitencija Imax, 40 stupnjeva C 20 %
Intermitencija na 60 posto, 40 stupnjeva C 40 %
Vrijeme porasta struje 0–15 s
Vrijeme pada struje 0–25
Frekvencija impulsa 0,5 - 200 Hz
Zavarivanje čelika i inoxa DC struja
Zavarivanje aluminija Ne
Vrijeme prethodnog istjecanja plina 0 - 5 s
Vrijeme naknadnog istjecanja plina 0 - 60 s
Tip hlađenja Zračno
Tip formiranja električnog luka TIG HF
Stupanj izolacije H
Stupanj zaštite kućišta IP 21 S
Težina 8,5 kg
Duljina x širina x visina 432 x 174 x 331 mm