
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
APARAT ZA ZAVARIVANJE-MIG 180-5S
br.art. 5952350180
Nazivni napon | 230 V |
Zavarive žice | Čelik, promjer 0,6 – 1 mm |
Min./maks. struja | 30-180 A |
Vrijeme ON pri maks. struji (40°C) | 25 % |
Duljina kabela | 3 m |
Težina stroja | 15 kg |