GLODALO-KONVEKS.-KUGL.LEŽ.-DRVO-HW-S8-D25,5-L54MM

GLODALO-KONVEKS.-KUGL.LEŽ.-DRVO-HW-S8-D25,5-L54MM

Glodalo - Zaobljeni žlijeb

GLODALO-KONVEKS.-KUGL.LEŽ.-DRVO-HW-S8-D25,5-L54MM

br.art. 612 081255

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Glodalo za drvo koveksno sa kugličnim ležajem, za upotrebu na električnim ručnim glodalicama. Würth glodala za drvo proizvode se od čelika prve klase i tvrdog metala otpornog na habanje. Zbog toga se može garantovati visoka stabilnost i koncentriranost, p

  • Sa okretnim noževima od tvrdog metala
  • Obostrano rezne
  • Za desni hod
  • Za ručni posmak
Izvedba:
Sa okretnim noževima od tvrdog metala
Kuglični ležaj:
Promjer 12,7 mm
Primjena:
Profiliranje ruba
Mašina:
Ručna električna glodalica
Materijali:
Meko i tvrdo drvo, pločasti materijali
Promjer 25,5 mm
Duljina 54 mm
Korisna duljina 12,7 mm
radijus 6,35 mm
Promjer prihvata 8 mm
Materijal oštrica karbid