GLODALO-RBF-MX-CIL-T.MET-D6/12-AL25MM

GLODALO-RBF-MX-CIL-T.MET-D6/12-AL25MM

GLODALO-RBF-MX-CIL-T.MET-D6/12-AL25MM

Glodalo - Metal
GLODALO-RBF-MX-CIL-T.MET-D6/12-AL25MM

Br.art. : 616 004041

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Oblik okruglo-lučni oblik
Promjer glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Promjer prihvata 6 mm
Duljina 70 mm
Površina nezaštićeno
Trajnost (sistem obilježavanja točkicama) 3 od 4 točke