RUČNA PUMPA ZA VODU-6BAR-10L

RUČNA PUMPA ZA VODU-6BAR-10L

Uređaji za prskanje

RUČNA PUMPA ZA VODU-6BAR-10L

br.art. 651 150205

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Kapacitet tekućeg punjenja 10 l
Kapacitet spremnika 13 l
Radni tlak 6 bar
Materijal čelik
Visina x širina 650 x 255 mm
Duljina crijeva 2,5 m
Težina proizvoda (po komadu) 5,2 kg