
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
TLAČNI SPREMNIK ZA ULJE-6BAR-10L
br.art. 651 150207
Kapacitet tekućeg punjenja | 10 l |
Kapacitet spremnika | 13 l |
Radni tlak | 6 bar |
Uvjet snage protoka zraka | pri 2 bar |
Snaga protoka zraka | 0.64 l/min |
Temperaturno područje max. | 40 °C |
Sila povratnog udara | 5 N |
Materijal | čelik |
Visina x širina | 650 x 255 mm |
Duljina crijeva | 2,5 m |
Težina proizvoda (po komadu) | 5,2 kg |