BRUSNA PL.-UNI-UPUŠT-FLEKS.-3MM-D115X22,23-ZEBRA

BRUSNA PL.-UNI-UPUŠT-FLEKS.-3MM-D115X22,23-ZEBRA

Brusna ploča fleksibilna

BRUSNA PL.-UNI-UPUŠT-FLEKS.-3MM-D115X22,23-ZEBRA

br.art. 665 191153

Prikaz cijena nakon prijave



 

 25

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Polufleksibilna brusna ploča specijalne strukture u obliku vafla osigurava hladno brušenje i sprječava obojenje materijala.

Zahvaljujući promijenjenoj strukturi u obliku vafla, strugotine se još bolje odvode i umanjuje se porast topline. Zbog male težine i fleksibilne konstrukcije ploča se mirno vrti uz manju buku i smanjene vibracije.

• Nije potreban potporni tanjur
• Može se koristiti na više različitih materijala
• Novi oblik vafla (hladno brušenje)
• Prikladno za zaobljene površine
• Jednostavna primjena
• Velika agresivnost reza
• Dugi vijek trajanja
• Bez obojenja materijala

Primjena:
Čelik, plemeniti čelik (INOX), nemetali (bakar, mjed, bronca, aluminij).
Promjer x debljina 115 x 3,0 mm
Provrt 22,23 mm
Izvedba polufleksibilna, struktura u obliku vafla
Za primjenu na materijalima čelik / nehrđajući čelik / obojeni metali