DIJAMANTNI BRUSNI LONAC 8SEG. 125MM ZEBRA

DIJAMANTNI BRUSNI LONAC 8SEG. 125MM ZEBRA

DIJAMANTNI BRUSNI LONAC 8SEG. 125MM ZEBRA

Kategorije proizvoda
DIJAMANTNI BRUSNI LONAC 8SEG. 125MM ZEBRA

Br.art. : 666 540125

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Promjer 125 mm
Visina segmenta 5 mm
Provrt 22.23 mm
Max. brzina okretaja 10000 U/min(rpm)