DIJ. REZ. PLOČA-UNI-BETON/ASFALT-350MM/25,4MM

DIJ. REZ. PLOČA-UNI-BETON/ASFALT-350MM/25,4MM

Dijamantne rezne ploče

DIJ. REZ. PLOČA-UNI-BETON/ASFALT-350MM/25,4MM

br.art. 668 114351

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1] [2]

Univerzalna dijamantna rezna ploča

Za beton, armirani beton i granit

• 350 mm/25, 4 mm
• Vrlo velika brzina rezanja
• Kombinirana rezna ploča armirani beton / asfalt idealna za gradilišta koja često mijenjaju podlogu koju režu
• Ploča je konstruirana s specijalnim rasporedom laserom varenih dijamantnih segmenata kako ne bi došlo do lijepljenja smola iz asfalta na rezni dio.
• 13 mm visoki dijamantni segment osigurava vrhunsku izdržljivost i pouzdanost rezne ploče
Promjer 350 mm
Provrt 25,4 mm
Visina segmenta 13 mm
Debljina segmenta 3 mm
Broj segmenta 21
Spoj segmenta laser