
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
PARNA BRANA-EUROTOP-DB 35-50X1,5M
br.art. 681 000035
Plošna težina po m² | 90 g |
Duljina role | 50 m |
Širina role | 1,5 m |
sd-vrijednost | 35 m |
Površina | 75 m² |
Težina role | 6,75 kg |
UV-stabilnost | 4 mjeseca |
Otpor na daljnje kidanje (poprečno) | 125 N |
Otpor na daljnje kidanje (uzdužno) | 135 N |
Vlačna sila poprečno pri 50 mm | 190 N |
Vlačna sila uzdužno pri 50 mm | 210 N |
Temperaturna postavljanja | +5 do +40 stupnjeva C |
Temperaturna postojanost | +80 stupnjeva C |
Klasa zapaljivosti | F razred |