AKU BUŠILICA-BS 12-A-LIION-2X2,0AH

AKU BUŠILICA-BS 12-A-LIION-2X2,0AH

AKU BUŠILICA-BS 12-A-LIION-2X2,0AH

Bušilice-odvijači Akumulatorski
AKU BUŠILICA-BS 12-A-LIION-2X2,0AH

br. art.: 700 1112

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AKUMULATORSKA BUŠILICA ODVIJAČ BS 12-A

Izuzetno kompaktna, snažna 12-voltna Li-ionska bušilica odvijač.
Idealna za sve lagane poslove bušenja i odvijanja vijaka.
Kapacitet akumulatora prema slobodnom odabiru zahvaljujući PICK YOUR POWER!

Ugodan rad i rad bez umaranja, i kod promjene iznad glave, i u uskim prostorima
• Kompaktna, lagana i ergonomska izvedba

Li-ion akumulatorski paketi
• Dugo trajanje jednog punjenja akumulatora
• Praktičan prikaz stanja napunjenosti akumulatora u svako vrijeme daje informaciju o još preostaloj rezervi energije

Prikladan za radove na odvijanju vijaka i za bušenje
• Akumulatorska bušilica-odvijač je zahvaljujući 2-brzinskom prijenosniku i zaglavniku za svrdla, prikladna kako za odvijanje/uvijanje, tako i za bušenje

Zaštita od preopterećenja
• Sprječava oštećenja motora i akumulatora zbog preopterećenja

Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno
• LED svjetiljka
Kompatibilno sa svim 10,8 V i 12 V sistemskim akumulatorima

3 godine jamstva!
Na pogreške u proizvodnji i u materijalu

Nazivni napon 12 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./max. 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
Okretni moment tvrdo/mekano max. 30 / 15 Nm
Širina stezanja stezne glave min./max. 1-10 mm
Prihvat stezne glave 1/2 " x 20 UNF
Sadržaj isporuke s 2 x 2 Ah akumulatora; s ostalim priborom
Broj akumulatora/baterije 2 kom.
Kapacitet akumulatora/baterije 2 Ah
Promjer rupe u čeliku max. 10 mm
Duljina 169 mm
Visina 178 mm
Težina uređaja s akumulatorom 0,95 kg