
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 12 COMPACT-2X2,0 AH
br.art. 701 101002
AKUMULATORSKA BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 12 COMPACT M-CUBE®
Nazivni napon | 12 V/DC |
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina, min/max | 0-400/0-1500 U/min (rpm) |
Okretni moment tvrdi/mekani maks. | 32/19 Nm |
Zatezno područje brzozatezne glave za bušenje min./maks. | 0,8-10 mm |
Težina stroja s akumulatorom | 1,21 kg |
Sadržaj isporuke | punjač, 2x2,0Ah baterije, meka torbica |
Prihvat brzozatezne glave za bušenje | 1/2” x 20 UNF |
Promjer svrdla za čelik maks. | 10 mm |
Maks. promjer vijka | 6 mm |
Duljina | 177 mm |
Visina | 215 mm |