AKU ODVIJAČ AS4 3.6V

AKU ODVIJAČ AS4 3.6V

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

AKU ODVIJAČ AS4 3.6V

br.art. 701 3000

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AKUMULATORSKI ODVIJAČ AS 4

Praktičan, kompaktan akumulatorski odvijač s 5 stupnjeva podešavanja okretnog momenta zavrtanja

• Jednostavno punjenje zahvaljujući micro-USB priključku
• Mogućnost dodatnog pritezanja vijka u ručnom načinu rada
• Elektronička kočnica zaustavlja motor odmah po isključivanju odvijača, čime se izbjegava prekomjerno zatezanje vijka
• Mehanička spojka s 5 stupnjeva okretnog momenta i načinom maksimalne snage omogućuje precizan rad za sve veličine vijaka
• Jednostavan za upotrebu zahvaljujući “Push & Go” funkciji
• Dvostruka mogućnost uključivanja: pritiskom samog uređaja na vijak ili pomoću prekidača za uključivanje
• Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s malom težinom omogućuje rad u različitim položajima

Područja primjene
Ugradnja utičnica, autoindustrija, montaža namještaja, unutarnji radovi, popravak kućanskih aparata

3 godine jamstva
Na greške nastale u proizvodnji i greške na materijalu
Nazivni napon 3,6 V
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./max. 360 min-1
Max. okretni moment tvrdi/meki 5/2,5 Nm
Prihvat alata 1/4” unutarnji 6-kt
Težina s akumulatorom 310 g
Broj akumulatora 1
Kapacitet akumulatora 1,5 Ah