KUTNA BRUSILICA AWS 18 -125P - KARTON

KUTNA BRUSILICA AWS 18 -125P - KARTON

Kutne brusilice - Akumulatorske

KUTNA BRUSILICA AWS 18 -125P - KARTON

br.art. 701 402000

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

Kompaktna, snažna, akumulatorska kutna brusilica bez četkica, za srednje teške radove na brušenju i rezanju, razvijena u Würthu prema zahtjevima obrtnika

Kontinuirano nadgledanje motora s povratnom informacijom
• LED na glavi prijenosnika upozorava na preopterećenja
• Kod stalnog preopterećivanja ili blokiranja elektronska zaštita motora prijevremeno isključuje motor

Dugi vijek trajanja motora
• Efikasniji, s manje održavanja, EC motor bez četkica, s rezervama snage
• Dodatna zaštita od opiljaka je rešetkasti poklopac na otvorima za ventilaciju

Siguran rad
• Sigurnosna sklopka i funkcija kočnice za brzo zaustavljanje diska kada se otpusti sklopka

Brza prilagodba različitim primjenama
• Sustav brze zatezne matice bez alata, kao i podešavanje zaštitnog pokrova bez alata

Ugodan, rad bez umaranja
Vrlo kompaktna i ergonomska izvedba s protuvibracijskom dodatnom drškom
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i na materijalu
• Isključena su oštećenja koja se mogu povezati s neprikladnom primjenom, preopterećenjem ili nepridržavanjem
• Uputa za uporabu

Elektronska funkcija zaštite motora:
Kontinuirano nadgledanje motora povećava vijek trajanja, jer se motor kod blokade, preopterećenja ili pregrijavanja prijevremeno iskapča.

Motor bez četkica:
Dulji vijek trajanja EC motora, skoro bez potrebe održavanja, jer nije potrebno mijenjati četkice. Efikasniji i snažniji motor uz manju izvedbenu veličinu.

Sigurnosna sklopka:
Za siguran rad! Funkcija kočnice za brzo zaustavljanje diska čim se otpusti sklopka.

Sistem brze izmjene bez uporabe alata:
Brza stezna matica i podešavanje zaštitnog pokrova bez alata omogućuje brzu prilagodbu alata različitim primjenama.

Antivibracijska drška:
Značajno smanjuje štetne vibracije! Može se postaviti na tri različite pozicije za maksimalan komfor i savršenu ergonomiju.
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu maks. 11000 U/min(rpm)
Promjer rezne ploče maks. 125 mm
Težina stroja bez akumulatora 1,98 kg
Sadržaj isporuke bez akumulatora; bez ostalog pribora