AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 BASIC - KARTON

AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 BASIC - KARTON

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 BASIC - KARTON

br.art. 701 408000

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ ABS 18 BASIC M-CUBE®

Kompaktna, snažna, akumulatorska 18 V bušilica-odvijač, za lake do srednje teške radove na odvijanu i bušenju, koju je razvio Würth prema zahtjevima obrtnika

Za ugodan i rad bez umaranja, čak i kod primjene iznad glave i u skučenim prostorima
Vrlo kompaktna i ergonomska izvedba male težine.

Kontinuirano nadgledanje motora
Elektronička zaštita motora prijevremeno isključuje motor kod blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Sigurno uglavljivanje alata
Metalna zatezna glava s funkcijom čegrtaljke/zatvarača sigurno i pouzdano steže alate od 1,5 – 13 mm.

Dobro osvijetljenj radno područje
LED svjetiljka na postolju akumulatora

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i na materijalu
Isključena su oštećenja koja se mogu povezati s neprikladnom primjenom, preopterećenjem ili nepridržavanjem Uputa za uporabu.
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. 0-500/0-1600 min-1
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje 50/25 Nm
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. 1,5-13 mm
Težina stroja s akumulatorom 1,6 kg
Sadržaj isporuke u kartonu, bez akumulatora