AKU.ODVIJAC-ZA-SUHOGRADNJU-SA-ADAPTEROM-2X2.Ah-M-C

AKU.ODVIJAC-ZA-SUHOGRADNJU-SA-ADAPTEROM-2X2.Ah-M-C

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

AKU.ODVIJAC-ZA-SUHOGRADNJU-SA-ADAPTEROM-2X2.Ah-M-C

br.art. 701 409004

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1] [2]

Akumulatorski odvijač za suhogradnju ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE®



Lagani i kompaktni akumulatorski odvijač za suhogradnju s automatskom funkcijom, razvijena u Würthu prema zahtjevima obrtnika

Automatska funkcija
Kada se sklopka uglavi na AUTOMODE, motor se uključuje samo na potisak postavljenog vijka. Time se postiže ugodan, energetski štedljiv rad s manje buke.

Brzo izmjenjivi prihvat bitova

Brža i udobnija zamjena bitova, kada se radi npr. u spoju s opcionalnim dodatnim nastavkom.

Graničnik dubine
Jednostavna prilagodba dubine uvrtanja za čist rezultat rada.

Kontinuirano nadgledanje motora
Elektronska funkcija zaštite motora prijevremeno isključuje motor kod blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Dugi vijek trajanja motora
Efikasan EC motor bez četkica, uz minimalno održavanje s velikom rezervom snage. I pod opterećenjem zadržava stabilnu krivulju broja okretaja.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetiljka na postolju za akumulator.

Ugodan rad, uz vrlo malo zamaranja
Vrlo kompaktna i ergonomska izvedba male težine.

Napomena
✔ WÜRTH M-CUBE sistem akumulatora
✘ CV sistem akumulatora
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. 0 - 5000 rpm
Maks. zakretni moment 5 Nm
Maksimalni promjer vijka 5 mm
Prihvat alata 1/4” cola prihvat
Težina stroja s akumulatorom 1.35 kg
Visina 183 mm
Duljina 235 mm
Širina 52 mm