COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AWS-ASS-2022

COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AWS-ASS-2022

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

COMBO SET 18V M-CUBE ABS-AWS-ASS-2022

br.art. 701 443004

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

SET AKU ALATA U TORBI 18 V M-CUBE ABS/AWS/ASS COMPACT M-CUBE

Set uključuje tri alata i torbu
Svi uređaji imaju kontinuirani nadzor i dug vijek trajanja motora:

• 
Funkcija elektroničke zaštite motora isključuje motor u slučaju da prepozna blokadu, preopterećenje i pregrijavanje
• Učinkovit EC motor bez četkica s malom potrebom za održavanjem i s rezervom snage održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem

Aku bušilica odvijač
ABS 18 COMPACT Izuzetno dugi vijek trajanja i vrlo malo trošenje zahvaljujući 13 mm steznoj glavi za svrdla koja je u potpunosti napravljena od metala, sa steznim čeljustima koja su obložena tvrdim metalom

Aku kutna brusilica
AWS 18-125 P COMPACT Siguran rad zahvaljujući sigurnosnom prekidaču i funkciji kočenja koji osiguravaju brzo zaustavljanje ploče nakon otpuštanja prekidača

Aku udarni odvijač ASS 18-1/2” COMPACT
Kompaktan i snažan akumulatorski udarni odvijač s podesivim razinama snage i velikim okretnim momentom za širok raspon primjena
✔ WÜRTH M-CUBE akumulatorski sustav
✘ CV baterijski sustav

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu
Jamstvo ne pokriva štete koje nastanu zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu.

Kapacitet akumulatora/baterije 4 Ah
Nazivni napon 18 V/DC
Napon punjenja 230 V/AC