COMBO SET M-CUBE 18V ABS/ABH COMPACT

COMBO SET M-CUBE 18V ABS/ABH COMPACT

Višenamjenski set alata

COMBO SET M-CUBE 18V ABS/ABH COMPACT

br.art. 701 491003

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]


Sadržaj isporuke:

1 x 701 800X       AKU BUŠILICA ODVIJAČ ABS 18 COMPACT M-CUBE®
1 x 701 40300X   AKU UDARNA BUŠILICA ABH 18 COMPACT M-CUBE® S ANTIVIBRACIJSKOM DRŠKOM
2 x 703 450000   AKUMULATOR -18V/5,0AH-M-CUBE
1 x 705 860000  PUNJAČ ALG 18 - BRZI
1 x 581 012000  SISTEMSKI KOVČEG -8.4.3 + umetak za kovčeg

AKU BUŠILICA ODVIJAČ ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica-odvijač bez četkica, za srednje teške radove na odvijanju i bušenju, razvijena u Würthu prema zahtjevima obrtnika.

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA ABH 18 COMPACT M-CUBE®
Kompaktna, snažna, akumulatorska udarna bušilica-odvijač bez četkica, za srednje teške uvjete bušenja i laka opterećenja kod dlijetanja, razvijena u Würthu prema zahtjevima obrtnika.

AKUMULATOR LI-ION 18 M -CUBE BASIC
Kompaktan, snažan i izdržljiv 18 V Li-ionski akumulator za profesionalnu i univerzalnu primjenu s novim Würthovim akumulatorskim strojevima.

PUNJAČ ALG 18 V M-CUBE
Za punjenje Li-ionskh akumulatora 18V M-CUBE Basic.

SISTEMSKI KOVČEG
Idealno za varijabilno skladištenje malih strojeva i alata zajedno s potrošnim materijalom.