AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 COMPACT-KARTON

AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 COMPACT-KARTON

Bušilice-odvijači - Akumulatorski

AKU BUŠILICA ODVIJAČ-ABS 18 COMPACT-KARTON

br.art. 701 8000

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

AKUMULATORSKA BUŠILICA ODVIJAČ ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Kompaktna, snažna, akumulatorska bušilica-odvijač bez četkica, za srednje teške radove na odvijanju i bušenju, razvijena u Würthu prema zahtjevima obrtnika

Kontinuirano nadgledanje motora
• Elektronska zaštita motora prijevremeno isključuje motor kod blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja

Dugi vijek trajanja motora
• Efikasniji, s manje održavanja, EC motor bez četkica, s rezervama snage
• I pod opterećenjem zadržava stabilnu krivulju broja okretaja

Maksimalni vijek trajanja i habanje
• 13 mm Röhm metalni zaglavnik za svrdla s lemljenim čeljustima od tvrdog metala
• Elektronska signalna sklopka

Dobro osvijetljeno radno područje
• LED svjetiljka na postolju akumulatora

Ugodan, rad bez umaranja
• Vrlo kompaktna i ergonomska izvedba male težine
Nazivni napon 18 V/DC
Broj okretaja u praznom hodu, 1./2. brzina min./maks. 0-600/0-1900 U/min(rpm)
Zakretni moment naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje 60/34 Nm
Raspon prihvata zaglavnika za svrdla min./maks. 1,5-13 mm
Težina stroja s akumulatorom 1,9 kg