USISAVAČ-MOKRO SUHI-PROFESIONALNI-HWS15-L

USISAVAČ-MOKRO SUHI-PROFESIONALNI-HWS15-L

Usisavači za suho i mokro usisavanje - Električni

USISAVAČ-MOKRO SUHI-PROFESIONALNI-HWS15-L

br.art. 701 1150

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

PROFESIONALNI USISAVAČ

HWS 15-L
Inovativan, priručan i fleksibilan usisavač za mokro i suho usisavanje, za profesionalnog obrtnika. Iako u kompaktnoj izvedbi, aparat posjeduje veliku snagu usisavanja. Specijalna, u serijskom opsegu isporuke sadržana adapterska ploča omogućava jednostavno i sigurno učvršćenje do dva ORSY BULL® kofera za strojeve ili pomoću integriranih učvrsnih traka i kofere drugih proizvođača.

Dodatno uklopivi mrežni priključak direktno na usisavaču, za električne alate od 100 – 2.200 W s automatskom napravom za uključivanje i isključivanje.
Usisavač se uključuje i isključuje zajedno s alatom. Stoga i dodatni produžni kabel na taj način nije potreban.

Certificiran za razred prašine L („lako“ opasne prašine).
Prikladan za prašine s maksimalnom koncentracijom na radnom mjestu (MAK vrijednosti) > 1 mg/m3.

Poluatomatski sistem za čišćenje pročišćivača.
Efektno čišćenje pročišćivača za konstantnu snagu usisavanja.

Rafinirani prostor za spremanje asortimana.
Asortiman je na putu uvijek dostupan.

Mali, lagan i mobilan.
Kompaktna veličina, mala težina i sklopiva ručka za guranje, korisniku dozvoljavaju veliku mobilnost.

3 godine jamstva.
Unutar tog perioda besplatno se popravljaju sve tvorničke i pogreške u materijalu.
Nazivni napon 230 V/AC
Ulazna snaga 1200 W
Podtlak 205 mbar
Kapacitet spremnika 14 l
Protok zraka 27.8 l/s
Promjer priključka za crijevo 35 mm
Duljina 595 mm
Širina 465 mm
Visina 460 mm
Razina zvučnog tlaka 68 dB
Težina uređaja 16,5 kg
Duljina kabela 7,5 m