USISAVAČ-MOKRO/SUHI-EL-ISS30-L

USISAVAČ-MOKRO/SUHI-EL-ISS30-L

Usisavači za suho i mokro usisavanje - Električni

USISAVAČ-MOKRO/SUHI-EL-ISS30-L

br.art. 701 1320

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

INDUSTRIJSKI USISAVAČ ZA SUHO I MOKRO USISAVANJE ISS 30-L

Praktičan i ergonomski univerzalni usisavač s L - certifikatom i poluautomatskim čišćenjem filtera

Certifikacija za prašinu razreda L
Zajamčeni stupanj odvajanja prašine od 99 %, sukladno EN 60335-2-69

Konstantna snaga usisa i dugi vijek trajanja filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera

Mogućnost odlaganja i pričvršćenja za Würth kovčege sustava
Plosnata glava spremnika

Dodatni dijelovi poslagani na uređaj i uvijek nadohvat ruke
Integrirani prihvat za mlaznicu za fuge, fleksibilno crijevo i kabel za struju

Jednostavno i udobno korištenje
Bajonet i utični spojevi osiguravaju jednostavan i siguran spoj odgovarajućih dijelova opreme

Antistatički pripremljen
Uzemljenim priključnim nastavkom odvode se statičke struje
Stvaranje iskri i strujnih udara sprječava se električno vodljivim priborom (može se pribaviti odvojeno) 

Područje primjene
Idealno za sve opće radove čišćenja, kao npr. usisavanje automobila, čišćenje podova, čišćenje radnih stolova.

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se svode na neprimjereno korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu.

Protok zraka 74 l/s
Podtlak 23 kPa
Kapacitet spremnika 30 l
Ulazna snaga 1380 W
Duljina kabela 7,5 m
Promjer priključka za crijevo 35 mm