USISAVAČ MOKRO/SUHI-EL-ISS40-M-AUTOMATIC-MASTER

USISAVAČ MOKRO/SUHI-EL-ISS40-M-AUTOMATIC-MASTER

Usisavači za suho i mokro usisavanje - Električni

USISAVAČ MOKRO/SUHI-EL-ISS40-M-AUTOMATIC-MASTER

br.art. 701 1430

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

INDUSTRIJSKI USISAVAČ ZA SUHO I MOKRO USISAVANJE ISS 40-M AUTOMATIC

Univerzalni, za gradilište osposobljen usisavač s M certifikacijom i automatskim čišćenjem filtera

Certifikacija za prašinu razreda M
Zajamčeni stupanj odvajanja prašine od 99 %, sukladno EN 60335-2-69

Mogućnost odlaganja i pričvršćenja za Würth kovčege sustava
Plosnata glava spremnika

Dodatni dijelovi poslagani na uređaj i uvijek nadohvat ruke
Integrirani prihvat za mlaznicu za fuge i spojnice za alat s brzim priključcima, fleksibilni spremnik za crijevo i kabel za struju

Optimalan za primjenu na gradilištima
Čvrsti spremnik s branikom i velikim, stabilnim, metalnim kotačima

Antistatički pripremljen
Preko uzemljenog priključnog nastavka i u sadržaju isporuke sadržanoj vodljivoj opremi, statički naboji se odvode i na taj je način osigurana zaštita od elektrostatičkog nabijanja

Jednostavno korištenje i upravljanje različitih funkcija
Uključeno/isključeno, 15 s/ 60 s regulacijom broja okretaja i sklopka za odabir crijeva

Rad ugodan za korisnika u spoju s Powertools
Utičnica s Hall osjetnikom za automatsko prepoznavanje Powertoola, na taj se način usisavačem može upravljati preko priključenog električnog alata

Automatski sustav čišćenja filtera
• Papirnati plosnati presavijeni filter automatski se čisti zračnim udarom, zavisno od odabira vremenskog intervala (15 ili 60 sekundi)
• Osigurava dugi rad bez prekida
• Niska zvučna kulisa
• Dugi rokovi trajanja filtera
• Niski troškovi održavanja

Područje primjene
Idealno za opasnu prašinu, npr. od tvrdog drva, pločastih materijala, čestice prašine od laka, keramike, betona i opeke. Nije za azbest!

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se svode na neprimjereno korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu.
Zračno strujanje 74 l/s
Podtlak 23,7 kPa
Sadržaj spremnika 39 l
Snaga maks. 1380 W
Duljina kabela 7,5 m