COMBO SET M-CUBE TRIO

COMBO SET M-CUBE TRIO

Višenamjenski set alata

COMBO SET M-CUBE TRIO

br.art. 701 419008

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Brošure [1]


Praktični kombinirani paket akumulatorskog alata klase COMPACT za svakodnevnu upotrebu na gradilištima, koji se sastoji od tri najbolja proizvoda od 18 V, M-CUBE® serije. Würth ih je razvio kako bi zadovoljio potrebe obrtnika.


Sve jedinice imaju kontinuirani nadzor motora i dug radni vijek motora
• Funkcija elektroničke zaštite motora prije vremena isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja.
• Učinkovit, bez četkice EC motor s rezervom snage. Također održava stabilniju krivulju brzine pod opterećenjem.

ABS 18 COMPACT
Maksimalni radni vijek i mala habanja zbog 13 mm Röhm metalne stezaljke s lemljenim čeljustima od tvrdog karida.

ABH 18 COMPACT i AWS 18-125 P COMPACT
Udoban rad sa smanjenim umorom zbog kompaktnog i ergonomskog dizajna s antivibracijskom ručkom.

AWS 18-125 P COMPACT
Siguran rad zahvaljujući sigurnosnoj sklopci i kočnoj funkciji koja brzo zaustavlja disk nakon otpuštanja prekidača.

PUNJAČ ALG 18 - BRZI
Za punjenje Li-Ion 18V M-CUBE Basic baterije.

3 x BATTERIJA LI-ION 18 V / 5 Ah BASIC M-CUBE
Kompaktna, snažna i trajna 18-voltna, 5 amper-satna Li-Ion baterija za profesionalnu i univerzalnu upotrebu s linijom akumulatorskih alata M-CUBE.