ELEKTRIČNI ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU-S 50 TB

ELEKTRIČNI ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU-S 50 TB

Odvijači za suhogradnju - Električni

ELEKTRIČNI ODVIJAČ ZA SUHU GRADNJU-S 50 TB

br.art. 702 0500

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ELEKTRIČNI UVRTAČ ZA SUHU GRADNJU

Odvijač za montažnu gradnju (gips) - vrlo lagan i izvanredno jednostavan za rukovanje. Isporuka u kartonskoj kutiji s 4 m brzoizmjenjivog kabela i držačima za bitove.

Specijalno za brzourezne vijke za montažnu gradnju (gips) do Ø 5 mm
Ušteda vremena, budući da je brzina uvrtanja optimalno prilagođena brzoureznim vijcima za montažnu gradnju (gips)

Brzoizmjenjivi kabel
U slučaju potrebe, u nekoliko poteza možete staviti duži kabel

Lagan i prikladan za rukovanje
Omogućava izvođenje i dugotrajnijih radova bez većeg napora

Podesiv graničnik dubine
Jednostavno reguliranje dubine uvrtanja

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
U ovom se roku besplatno otklanjanju sve tvorničke pogreške ili pogreške u materijalu
Nazivni napon min./max. 220 / 230 V/AC
Frekvencija min./max. 50 / 60 Hz
Razred zaštite razred zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 500 W
Izlazna snaga 255 W
Broj okretaja u praznom hodu min./max. 0-4650 U/min(rpm)
Okretni moment max. 0.67 Nm
Promjer vijka 5 mm
Prihvat alata 1/4 " unutarnji 6-kt
Duljina x visina 260 x 175 mm
Težina uređaja 1,12 kg
Duljina kabela 4 m