
Dovršite registraciju u dva koraka i koristite naš Online Shop.
Registracija i kupovina je omogućena isključivo pravnim osobama.
Registriraj se
SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LIION-12V-4.0Ah
br.art. 703 200140
POWER PACK LI-ION 12 V S PUNJAČEM I 2 AKUMULATORA
Po dva snažna i čvrsta akumulatora s jednim punjačemNazivni napon | 12 V/DC |
Komada x kapacitet akumulatora | 2 x 4 Ah |
Struja punjenja maks. | 3 A |
Duljina kabela | 1,6 m |
Težina akumulatora | 370 g |