SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LI-CV-18V-4.0Ah

SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LI-CV-18V-4.0Ah

Set - Akumulatori i punjač

SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LI-CV-18V-4.0Ah

br.art. 703 500240

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Brošure [1]

POWERPACK LI-CV 18 V S PUNJAČEM I 2 AKUMULATORA

Po dva snažana i robustna akumulatora s punjačem u kartonu.

Mala težina, velika snaga i bezMemory-Effekta akumulatora
Litij-ionska tehnologija

Kontinuirano praćenje kapaciteta baterije
Prikaz stanja napunjenosti na akumulatoru
Kompatibilno s aktualnim 18 V akumulatorskim sistemskim proizvodima
Komada x kapacitet akumulatora 2 x 4 Ah
Struja punjenja max. 6 A
Duljina kabla 1,6 m
Težina akumulatora 608 g