BRUSILICA ZA BETON-EL-EBS-125-E

BRUSILICA ZA BETON-EL-EBS-125-E

Brusilica za beton - Električna

BRUSILICA ZA BETON-EL-EBS-125-E

br.art. 707 7011

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

BRUSILICA ZA BETON

Snažna brusilica za beton od 1.700 W, za brušenje i skidanje betona, podnih obloga i nanosa na tvrdim podlogama.

Visoka produktivnost
Jakih 1.700 W, uz istovremeno malu težinu

Moguća obrada odgovarajućeg materijala i rad u blizini ruba
Regulacija broja okretaja omogućuje broj okretaja koji odgovara materijalima, a koji i pod opterećenjem ostaje konstantan
Segment za preklapanje omogućuje rad blizu ruba i uza zid

Sustav s malo prašine
Opružni vijenac s četkama na zaštitnom pokrovu prilagođava se svakoj površini i visini segmenta i u kombinaciji s pokrovom za usisavanje i priključenim usisavačem osigurava efikasno usisavanje

Optimalno korištenje stroja
Ergonomska lučna drška za sigurno i ravnomjerno vođenje kod brušenja.

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzete su štete koje se mogu povezati s nepravilnom primjenom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za uporabu.

Napomena
Koristiti samo s usisavačima razreda zaštite od prašine M.
Nazivni napon 230 V/AC
Frekvencija 50 Hz
Razred zaštite razred zaštite II / zaštitna izolacija
Ulazna snaga 1700 W
Izlazna snaga 950 W
Broj okretaja u praznom hodu min./max. 2200 U/min(rpm)
Broj titraja u praznom hodu min./max. 8500 U/min
Težina uređaja 4,8 kg
Duljina kabela 4 m
WEEE (povrat rabljenih električnih uređaja) 06