TRAKA ZA OSIG.TERETA-ŠPIC KUKA-RAČNA DUGA-5T-10M

TRAKA ZA OSIG.TERETA-ŠPIC KUKA-RAČNA DUGA-5T-10M

Trake sa zatezačima

TRAKA ZA OSIG.TERETA-ŠPIC KUKA-RAČNA DUGA-5T-10M

br.art. 713 91122

Prikaz cijena nakon prijave



 

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

TRAKE ZA VEZANJE S RAČNOM, S DUGIM POLUGAMA

Kuka s dvostrukim vrhom s vučnom račnom
Dopuštena vlačna sila LC obujmljivanje 5000 daN
Preporučeno vlačno opterećenje 2500 daN
Oblik kuke kuka s dvostrukim vrhom
Sila prednapinjanja 500 daN
Duljina 10 m
Širina 50 mm
Boja crvena
Normalna ručna sila račne 50 daN
Materijal PES - poliester
Norma EN 12195-2
Temperaturno područje primjene min./max. -40 do 100 °C