KLJUČ-ČEGRTALJKA-ZA SKELE-SW19-22

KLJUČ-ČEGRTALJKA-ZA SKELE-SW19-22

Ključ s čegrtaljkom za montažu skele

KLJUČ-ČEGRTALJKA-ZA SKELE-SW19-22

br.art. 713 851192

Prikaz cijena nakon prijave



 

 6

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

Čegrtaljka za montažu skela

S dvije veličine ključa, od krom-vanadij čelika

Veličina ključa 19 mm i 22 mm
Dva alata u jednom

Pokretna poluga omogućava preklapanje na lijevi i desni hod
Jednostavno rukovanje i vrlo ugodan rad

Na kraju čegrtaljke nalazi se stožasti trn (šiljak)
Za poravnavanje provrta na skelama
Veličina ključa 19 x 22 mm
Duljina 320 mm
Vanjski promjer prstena 42 mm
Kegeldornlänge 100 mm
Promjer stošca 16 mm