OKASTI S ČEGRT.-POLUGA-DVOSTR-SW8/10-12/13-ZEBRA

OKASTI S ČEGRT.-POLUGA-DVOSTR-SW8/10-12/13-ZEBRA

Dvostrani okasti ključevi s čegrtaljkom

OKASTI S ČEGRT.-POLUGA-DVOSTR-SW8/10-12/13-ZEBRA

br.art. 714 257013

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

DVOSTRUKI PRSTENASTI KLJUČ S ČEGRTALJKOM

Izvedba: metrička, ravna

• Pogon: POWERDRIV® s dva prstena, 12-kutni, fino nazubljen sa 72 zuba, upravljanje jednom rukom pomoću reverzne poluge za okretanje u smjeru i suprotno od smjera kazaljke na satu
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, polirana do visokog sjaja
• Geometrija: prstenasta strana ravna

Četiri veličine po ključu
• Najčešće veličine pokrivene sa samo dva zupčasta ključa

Dostupan 1/4“ bit nastavak
• Jednostavno umetnite u zupčasti ključ veličine 10 mm i potom ga možete koristiti kao čegrtaljku s bitevima

Uska glava s čegrtaljkom
• Za teško dostupna mjesta
Veličina ključa 8 x 10 mm12 x 13 mm
Vrsta pogona 12-kt
Površina kromirano
Duljina 150 mm
Visina glave čegrtaljke 2 16,8 mm
Vanjski promjer prstena 20,2 mm
Vanjski promjer prstena 2 24,8 mm
Debljina prstena 2 8,6 mm