RUČNO GLODALO-FI3-40MM-1/8IN- 13/8IN

RUČNO GLODALO-FI3-40MM-1/8IN- 13/8IN

Glodalo - Obaranje rubova

RUČNO GLODALO-FI3-40MM-1/8IN- 13/8IN

br.art. 714 9120

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

UNUTARNJE I VANJSKO GLODALO

• Kaljene, brušene oštrice → Rad bez preskakanja → Skidanje srha bez poteškoća i brzo

Primjena: cijevi od bakra, aluminija, mekanog čelika
Duljina 50 mm
Snaga rezanja čelične cijevi min./max. 3-40 mm
Vanjski promjer 50 mm
Snaga rezanja čelične cijevi " min. 1/8 in
Snaga rezanja čelične cijevi " max. 13/8 in
Snaga rezanja čelične cijevi max. 40 mm