SISTEM ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 6MM/50M

SISTEM ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 6MM/50M

Sustav za uvlačenje kabela

SISTEM ZA UVLAČENJE KABELA-FIBER 6MM/50M

br.art. 715 9550

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sajla od staklenih vlakana na bubnju za namotavanje

• Ø 6 mm
• Za primjenu u cijevima promjera 50–100 mm
• Sastav sajle: unutarnji dio od staklenih vlakana sa vanjskom oblogom od polipropilena
• Upotpunjena:
   - početno krajnjim spojevima s navojem M6,
   - prstenom za provlačenje s navojem M6,
   - kotačićem za uvlačenje M6 i fleksibilnim nastavkom s glavom za provlačenje M6
• Svjetlo-cinčani bubanj promjera 550 mm s automatskim zaustavljanjem
• Vlačna čvrstoća sajle: 2.000 kg
• Vlačna čvrstoća sajle s krajnjim spojem: 230 kg
Duljina 50 m
Promjer 6 mm