LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER-CRNA-19MMX25M

LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER-CRNA-19MMX25M

LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER-CRNA-19MMX25M

Ljepljiva traka Filc
LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER-CRNA-19MMX25M

br. art.: 771 100119

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
Širina 19 mm
Debljina 0,27 mm
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Duljina 25 m
Boja crna
Čvrstoća na kidanje, uzdužno min. 200 N/cm
Rastezanje kod kidanja 20%
Nosivi materijal poliester
Kemijska osnova ljepila akrliat