LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER/VUNA-CRNA-19MMX10M

LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER/VUNA-CRNA-19MMX10M

Ljepljiva traka - Filc

LJEPLJIVA TRAKA-POLIESTER/VUNA-CRNA-19MMX10M

br.art. 771 100219

Prikaz cijena nakon prijave



 
Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

LJEPLJIVA TRAKA OD POLIESTER VUNE

Zvučno izolirajuća

• Visoka snaga lijepljenja
• Postojanost na starenje
• PVC-otpornost
• Ne sadrži otapala

Područje primjene
Usnopljenje i bandažiranje kabelskih setova, posebno na tapeciranim smotcima, kao alterna-tiva trakama od pjene i vune kod zahtijevanih svojstava zvučne i toplinske izolacije; zvučna, zaštita od lupkanja i ribanja (npr. daska armature, unutarnji prostor vozila).
Širina 19 mm
Debljina 0,5 mm
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 105 °C
Duljina 10 m
Boja crna
Čvrstoća na kidanje, uzdužno min. 30 N/cm
Rastezanje kod kidanja 10%
Nosivi materijal Flis prošiven poliesterom
Kemijska osnova ljepila sintetski kaučuk