KABEL-MOTALICA-280MM-IP20-H05VV-F 3G1,5-40M

KABEL-MOTALICA-280MM-IP20-H05VV-F 3G1,5-40M

Kolutovi s kabelom

KABEL-MOTALICA-280MM-IP20-H05VV-F 3G1,5-40M

br.art. 774 14015

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

K2 prema BGI 600

• Monofazna, 16 A, 250 V ∼, 3.500 W
• Za unutarnju primjenu

• Sigurnosna zaštita za djecu
• Prilikom uštekavanja utikač se mora istovremeno micati lijevo-desno i pritiskati u utičnicu
Duljina kabela 40 m
Vrsta kabela H05VV-F 3G1,5 mm²
Vrsta zaštite IP IP20
Promjer motalice 280 mm
Boja crna