SVJETILJKA-NAGLAVNA-SL1-3XLED-3XAAA-60LUMEN

SVJETILJKA-NAGLAVNA-SL1-3XLED-3XAAA-60LUMEN

Čeona lampa (naglavna lampa)

SVJETILJKA-NAGLAVNA-SL1-3XLED-3XAAA-60LUMEN

br.art. 827 809100

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

ČEONA LED SVJETILJKA SL 1

Može se prigušiti

• Glava svjetiljke pomična za 90°
• Isporuka uklj. torbicu za pojas

Područje primjene
• Za male i srednje udaljenosti
Prikladna za građevinske kacige

Napomena
• Baterije nisu uključene u opseg isporuke.
Svjetlosni tok 60 lm
Broj LED 3 kom.
Domet svjetla 30 m
Trajanje svjetla 60 h
Vrsta zaštite IP IP 54
Opis akumulatora/baterije Micro AAA; LR03; AM4
Broj akumulatora/baterije 3 kom.