SVJETILJKA NAGLAVNA-SLA-LED-1XAA-200LM

SVJETILJKA NAGLAVNA-SLA-LED-1XAA-200LM

Čeona lampa (naglavna lampa)

SVJETILJKA NAGLAVNA-SLA-LED-1XAA-200LM

br.art. 827 809998

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Promjer Leće 31 mm
Težina (uklj. baterija) 92 g
Svjetlosni tok 200 lm / 20 lm
Domet svjetla 130 m / 40 m
Trajanje svjetla 4,5 h / 35 h
Punjiva Ne
Vrsta zaštite IP IP 54