RUČNA SVJETILJKA-LED-WLH1.4

RUČNA SVJETILJKA-LED-WLH1.4

Ručne lampe

RUČNA SVJETILJKA-LED-WLH1.4

br.art. 827 94010

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

AKUMULATORSKA RUČNA LED SVJETILJKA WLH 1 PREMIUM

Najsuvremenija litij-ionska tehnologija
• Kratko vrijeme punjenja, dug vijek trajanja svijetljenja

Plastična kukica
• 360° okretna i preklopiva
Svjetlosni tok 250 lm
Trajanje svjetla 3 h
Vrijeme punjenja 4 h
Vrsta zaštite IP IP 20
Kapacitet baterije 1200 mAh
Nazivni napon 5 V/DC
Duljina x širina x visina 125 x 65 x 23 mm