LED SVJETILJKA ERGOPOWER SLIM-10W-IP65

LED SVJETILJKA ERGOPOWER SLIM-10W-IP65

Ručne lampe

LED SVJETILJKA ERGOPOWER SLIM-10W-IP65

br.art. 827 940310

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

• Glavno svjetlo 3W COB LED, sporedno svjetlo 1W LED
• Uska izvedba – glava svjetiljke široka je samo 8 mm 
• Regulacija osvjetljenja 
• Sporedno svjetlo iznad glave svjetiljke – funkcija džepne svjetiljke
• Glava svjetiljke može se zaokretati za 120° 
• Prikaz stanja napunjenosti akumulatora preko 4 kontrolne lampice 
• Jaki magnet na donjoj strani svjetiljke sa integriranom kukom
• Najmoderniji litij-ionski akumulatori – kratko vrijeme punjenja, dugo trajanje svijetljenja
Glavno svjetlo 100 - 1000lm
Sporedno svjetlo 150lm
Stupanj zaštite IP 65
Trajanje osvjetljenja 2 do 10 h
Vrijeme punjenja 4 h
Težina 268 g
Dimenzije 360 x 65 x 40 mm
U isporuci Punjač + USB C