PLINSKI STROJ-DIGA CS2-POWER

PLINSKI STROJ-DIGA CS2-POWER

Pištolj za zakivanje čavala - DIGA CS

PLINSKI STROJ-DIGA CS2-POWER

br.art. 864 90 2

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]

VISOKOUČINKOVITI PLINSKI STROJ

U kompletu u montažnom kovčegu

• Neovisan o nepokretnim i mobilnim postrojenjima za komprimirani zrak
• Skoro bez povratnog udara
• Najjednostavnije rukovanje
• Snaga od 105 Joula
• Elektronsko ubrizgavanje
• Spremnik zamjenjiv bez alata
• Spremnik za 40 čavli
• Za čavle duljine 15 mm – 40 mm Ø 2,6 mm, 3,0 mm i 3,7 mm.
• Učvršćenja moguća na čelik, beton i u puni zid.
• 3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu.

Odgovarajući čavli
s plinskom kartušom br. art. 864 950…
proizvod G1.4.1–G1.4.3

Odgovarajuća plinska kartuša
br. art. 864 900500
proizvod G1.3
Mjere (DxŠxV) 435 x 124 x 365 mm
Težina 3,7 kg
Sadržaj spremnika dugog/kratkog 42 čavla/22 čavla
Akumulator za otprilike 3.000 postupaka postavljanja 6 V 1,5 Ah