PASTA ZA MONTAŽU GUMA-BIJELA-5KG

PASTA ZA MONTAŽU GUMA-BIJELA-5KG

Paste za montažu guma

PASTA ZA MONTAŽU GUMA-BIJELA-5KG

br.art. 890 1221

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

PASTA ZA MONTAŽU GUMA - BIJELA

Za montažu guma za osobna, teretna vozila i guma za motorkotače.

Visoka mazivost

• Niski utrošak snage i vremena
• Mala potrošnja paste
• Manje trošenje stroja
• Čuvanje gume i oboda naplatka
• Bolje centriranje gume na naplatku

 Bez vidljivih bijelih ostataka na rubovima guma

Kratko vrijeme sušenja
• Spoj gume i naplatka uslijed sile između naplatka i gume već nakon kratkog vremena nakon montaže
• Smanjuje reklamacije i naknadne troškove za moguća naknadna balansiranja

Njega gume i naplatka
• Održava gumu elastičnom i na taj način osigurava trajno brtvljenje između naplatka i oboda gume
• Sprječava nastajanje hrđe (nije korozivno)
• Sprječava slijepljivanje gume na naplatak pH neutralno
• Bez agresivnog djelovanja na gumu i naplatak
• Bez štetnog djelovanja na kožu i na okoliš

Prikladno za run-flat gume
Primjenjivo na najnovijim generacijama gume

Prikladno za kontrolni sustav tlaka u gumama RDKS

Fiziološki neškodljivo

Bez štetnih otapala

Održava obod gume za vrijeme uskladištenja kroz ljeto/zimu mekanim i spremnim za korištenje

Bez silikona

Primjena:
Obrada četkom ili spužvom.

Demontaža:
Gumu potisnuti odgovarajućom spravom za potiskivanje. Pastu za montažu guma nanijeti na obod naplatka i obod gume četkom ili spužvom.

Montaža:
Prije montaže nove gume, naplatak u području oboda treba očistiti od starih ostataka montažnih sredstava. Za to preporučamo naše sredstvo za čišćenje kočnica, br. art. 0890 108 7. Moguće naslage hrđe uklonite žičanom četkom. Tek na taj način prednosti Würthove montažne paste dolaze do punog djelovanja. Nakon toga obod gume i obod naplatka premazati u tankom sloju i montirati gumu na naplatak pomoću stroja za montažu guma i odgovarajućih alata. Stručna montaža gume je temeljna pretpostavka za miran hod

Težina sadržaja 5 kg
Boja bijela/transparent
Skladištenje 12 mjeseci
Gustoća 1,04 g/cm³
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Uvjeti gustoće pri 20°C
Temperatura obrade min. -15 °C
pH-vrijednost 5,7