SPREJ ZA PRANJE MOTORA 300 ML

SPREJ ZA PRANJE MOTORA 300 ML

Sredstvo za čišćenje motora

SPREJ ZA PRANJE MOTORA 300 ML

br.art. 890 23

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Informacije o artiklu:
Kataloška stranica [1]
STL - Sigurnosno-Tehnički List [1]

SREDSTVO ZA PRANJE MOTORA

Snažno sredstvo za pranje motora, mjenjača, strojeva, pogonskih šasija i karoserije.

Uklanja brzo i jednostavno ulje, masti, katran i drugu prljavštinu.
Vrlo dobra primjena i rezultati.

Ne oštećuje materijale.
Široki spektar primjene.

Može se upotrebljavati za ručno pranje i u visokotlačnom uređaju za pranje.
Fleksibilna mogućnost primjene.

Biološki razgradivo > 95 %.
Ne sadrži nikakve AOX spojeve, formaldehid i halogenizirane ugljikovodike.

Brzo odvajanje.
Pri propisnoj uporabi i normalnom stupnju zaprljanosti nema negativnog utjecaja na separatore lakih tekućina.

Područje primjene:
Motori, mjenjači, šasije, karoserija, strojevi, podovi radionice itd.

Primjena:
Dijelove temeljito prskati s 20–40 cm udaljenosti, ostaviti 10 minuta da djeluje i isprati rastvorenu prljavštinu jakim vodenim mlazom (visokotlačni uređaj za pranje).

Napomena:
Radi izbjegavanja teškoća s paljenjem nakon pranja motora svjećice prethodno prekriti na odgovarajući način. Za učinkovito pranje preporučamo korištenje visokotlačnog uređaja za pranje vrućom vodom.
Učinak ručnog pranja aktivno pospješuje korištenje vruće vode.


Sadržaj 0.3 l
Pakiranje aerosol-doza
Miris karekterističan
Boja bezbojno
Kemijska osnova mineralno ulje
Uvjet gustoće 0,72 g/cm³ / pri 20°C
Skladištenje 24 mjeseca
Biološki razgradivo da
Bez apsorbirajućih organskih halogena da